WAGO - Mini-WSB Inline, für Smart Printer, 1700 Stück auf Rolle, hellgrün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2009-145/000-017
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143752404
Sonepar Artikelnummer
120718865
Hersteller Artikelnummer
2009-145/000-017
Hersteller Typ
2009-145/000-017
Hersteller Artikel Nr.:
2009-145/000-017
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.099 kg


