WAGO - Mittenverriegelung mit Zugentlastung, Feder/Stiftleisten, 20, 2mm breit, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 832-542
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143961073
Sonepar Artikelnummer
121000230
Hersteller Artikelnummer
832-542
Hersteller Typ
832-542
Hersteller Artikel Nr.:
832-542
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Mittenverriegelung mit Zugentlastung, für Feder- und Stiftleisten, 20,2 mm breit, 2-teilig, Rastermaß 10,16 mm, 2-polig, orange


