WAGO - Mittenverriegelung mit Zugentlastung, Feder/Stiftleisten, 30, 4mm breit, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 832-543
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143960755
Sonepar Artikelnummer
121000220
Hersteller Artikelnummer
832-543
Hersteller Typ
832-543
Hersteller Artikel Nr.:
832-543
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Mittenverriegelung mit Zugentlastung, für Feder- und Stiftleisten, 30,4 mm breit, 2-teilig, Rastermaß 10,16 mm, 3-polig, orange


