WAGO - Mittenverriegelung mit Zugentlastung, Feder/Stiftleisten, 50, 8mm breit, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 832-545
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143961011
Sonepar Artikelnummer
121000164
Hersteller Artikelnummer
832-545
Hersteller Typ
832-545
Hersteller Artikel Nr.:
832-545
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg
Mittenverriegelung mit Zugentlastung, für Feder- und Stiftleisten, 50,8 mm breit, 2-teilig, Rastermaß 10,16 mm, 5-polig, orange


