WAGO - Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder, anreihbar, für Brückerschlitze, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2000-553
Ausführung - Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 13.5 A
Bemessungsspannung - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143394697
Sonepar Artikelnummer
120718229
Hersteller Artikelnummer
2000-553
Hersteller Typ
2000-553
Hersteller Artikel Nr.:
2000-553
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
13.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Polzahl:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14 .. 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 1 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
3
Breite:
3.5 mm
Anreihbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg


