WAGO - N/L-Pfüfadapter, für 2003-6641 und 2003-6640, für Vertikalprüfschacht, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003-499
Abisolierlänge - 10 mm
Bemessungsspannung - 500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25 .. 4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821322115
Sonepar Artikelnummer
120712426
Hersteller Artikelnummer
2003-499
Hersteller Typ
2003-499
Hersteller Artikel Nr.:
2003-499
Abisolierlänge:
10 mm
Bemessungsspannung:
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 .. 4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Polzahl:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 .. 2.5 mm²
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


