WAGO - Netzanschlussklemme,Drücker beidseitig,ohne Rastfüße,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272-303/101-000
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 12
Farbe - weiß
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 18 A
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918439602
Sonepar Artikelnummer
121000138
Hersteller Artikelnummer
272-303/101-000
Hersteller Typ
272-303/101-000
Hersteller Artikel Nr.:
272-303/101-000
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
12
Farbe:
weiß
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
18 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.5 .. 2.5 mm²
Transparent:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Nein
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5 .. 2.5 mm²
Min. AWG-Größe:
14
Max. AWG-Größe:
20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg


