WAGO - Netzanschlussklemme,Drücker extern,mit Rastfüßen,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272-754/100-000
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 16
Farbe - weiß
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 26 A
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821489313
Sonepar Artikelnummer
121000112
Hersteller Artikelnummer
272-754/100-000
Hersteller Typ
272-754/100-000
Hersteller Artikel Nr.:
272-754/100-000
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
16
Farbe:
weiß
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
26 A
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.018 kg


