WAGO - Netzanschlussklemme, ohne Drücker, mit Rastfüßen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272-122
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 10
Farbe - weiß
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918396820
Sonepar Artikelnummer
120727285
Hersteller Artikelnummer
272-122
Hersteller Typ
272-122
Hersteller Artikel Nr.:
272-122
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
10
Farbe:
weiß
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
24 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.5 .. 2.5 mm²
Kabeldurchmesser:
8 .. 9 mm
Transparent:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Nein
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg


