WAGO - Netzanschlussklemme, ohne Drücker, ohne Rastfüße, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272-102/001-000
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 8
Farbe - weiß
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 18 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918396424
Sonepar Artikelnummer
120727149
Hersteller Artikelnummer
272-102/001-000
Hersteller Typ
272-102/001-000
Hersteller Artikel Nr.:
272-102/001-000
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
8
Farbe:
weiß
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
18 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.5 .. 2.5 mm²
Transparent:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Nein
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


