Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, weiß

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 272-453/272-485

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918431682

Sonepar Artikelnummer

120029075

Hersteller Artikelnummer

272-453/272-485

Hersteller Typ

272-453/272-485

Hersteller Artikel Nr.:

272-453/272-485

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.010 kg

Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, ohne Rastfüße, 3-polig, weiß.. Stiftleiste Serie 272 mit PUSH WIRE Die Stiftleiste (Artikelnummer 272-453/272-485) ermöglicht eine saubere Elektroinstallation. Bei dieser Stiftleiste ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm erforderlich. Dieses Produkt verwendet die PUSH WIRE-Technologie. Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um dadurch die Federkraft zu überbrücken und so den Leiter einfacher zu klemmen. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen (33 x 15,3 x 34) mm.