WAGO - Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272-452
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918431392
Sonepar Artikelnummer
120727322
Hersteller Artikelnummer
272-452
Hersteller Typ
272-452
Hersteller Artikel Nr.:
272-452
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg
Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, ohne Rastfüße, 2-polig, weiß.. Stiftleiste Serie 272 mit PUSH WIRE Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 272-452 bietet eine fehlerfreie Elektroinstallation. Diese Stiftleiste benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 und 9 mm . Bei diesem Produkt findet die PUSH WIRE-Technologie Verwendung. Erprobt und schnell: Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE ist die unkomplizierte und schnelle Art, einen knickfesten Leiter anzuschließen. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen (23 x 15,3 x 34) mm.


