WAGO - Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272-453/272-469
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918431545
Sonepar Artikelnummer
120727323
Hersteller Artikelnummer
272-453/272-469
Hersteller Typ
272-453/272-469
Hersteller Artikel Nr.:
272-453/272-469
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.011 kg
Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, ohne Rastfüße, 3-polig, weiß.. Stiftleiste Serie 272, weiß Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 272-453/272-469 und ermöglicht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Stiftleiste Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Dieses Produkt verwendet die PUSH WIRE-Technologie. Die schnellste Art, einen Leiter zu klemmen ist unser erprobter Steckklemmanschluss PUSH WIRE. Diese Anschlussart nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um dadurch die Federkraft zu überwinden. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (33 x 15,3 x 34) mm.


