WAGO - Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272-454/272-485
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918432047
Sonepar Artikelnummer
120727324
Hersteller Artikelnummer
272-454/272-485
Hersteller Typ
272-454/272-485
Hersteller Artikel Nr.:
272-454/272-485
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg
Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, ohne Rastfüße, 4-polig, weiß.. Stiftleiste Serie 272, weiß Bei dieser Stiftleiste mit der Artikelnummer 272-454/272-485 ist eine fehlerfreie Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Stiftleiste Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Dieses Produkt verwendet die PUSH WIRE-Technologie. Einfach und schnell: Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE ist der unkomplizierte und schnelle Weg, einen knickfesten Leiter anzuschließen. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe (43 x 15,3 x 34) mm.


