WAGO - Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272-455/272-485
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.018 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918432603
Sonepar Artikelnummer
120727325
Hersteller Artikelnummer
272-455/272-485
Hersteller Typ
272-455/272-485
Hersteller Artikel Nr.:
272-455/272-485
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.018 kg
Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, ohne Rastfüße, 5-polig, weiß.. Stiftleiste Serie 272, weiß Bei dieser Stiftleiste (Artikelnummer 272-455/272-485) ist eine reibungslose Elektroinstallation der Schwerpunkt. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Stiftleiste Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der PUSH WIRE-Technologie ausgestattet. Erprobt und schnell: Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE ist der unkomplizierte und schnelle Weg, einen knickfesten Leiter anzuschließen. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen (53 x 15,3 x 34) mm.


