WAGO - Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, weiß/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272-403/272-489
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918406178
Sonepar Artikelnummer
120029078
Hersteller Artikelnummer
272-403/272-489
Hersteller Typ
272-403/272-489
Hersteller Artikel Nr.:
272-403/272-489
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg
Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, ohne Rastfüße, 3-polig, weiß/grau.. Federleiste/Buchse Serie 272, weiß/grau Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 272-403/272-489 ist eine fehlerfreie Elektroinstallation der Schwerpunkt. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 und 9 mm . Bei diesem Produkt kommt die PUSH WIRE-Technologie zum Tragen. Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um die Federkraft zu überwinden und so den Leiter schneller zu klemmen. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen (33 x 15,3 x 35,95) mm.


