WAGO - Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, weiß/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272-402/272-488
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918406031
Sonepar Artikelnummer
120727313
Hersteller Artikelnummer
272-402/272-488
Hersteller Typ
272-402/272-488
Hersteller Artikel Nr.:
272-402/272-488
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg
Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, ohne Rastfüße, 2-polig, weiß/grau.. Federleiste/Buchse Serie 272, weiß/grau Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 272-402/272-488) ermöglicht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 und 9 mm . Dieses Produkt ist mit der PUSH WIRE-Technologie ausgestattet. Die schnellste Art, einen Leiter zu klemmen ist unser bewährter Steckklemmanschluss PUSH WIRE. Diese Anschlussart nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um die Federkraft zu überwinden. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen (23 x 15,3 x 35,95) mm.


