WAGO - Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, weiß/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272-403/272-486
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918406161
Sonepar Artikelnummer
120727314
Hersteller Artikelnummer
272-403/272-486
Hersteller Typ
272-403/272-486
Hersteller Artikel Nr.:
272-403/272-486
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg
Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, ohne Rastfüße, 3-polig, weiß/grau.. Federleiste/Buchse Serie 272 mit PUSH WIRE Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 272-403/272-486 und ermöglicht eine ordentliche Elektroinstallation. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der PUSH WIRE-Technologie ausgestattet. Leicht und schnell: Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE ist die unkomplizierte und schnelle Möglichkeit, einen knickfesten Leiter anzuschließen. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen (33 x 15,3 x 35,95) mm.


