WAGO - Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, weiß/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272-403/272-496
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918406222
Sonepar Artikelnummer
120727315
Hersteller Artikelnummer
272-403/272-496
Hersteller Typ
272-403/272-496
Hersteller Artikel Nr.:
272-403/272-496
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg
Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, ohne Rastfüße, 3-polig, weiß/grau.. Federleiste/Buchse Serie 272 mit PUSH WIRE Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 272-403/272-496 schafft eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm nötig. Dieses Produkt ist mit der PUSH WIRE-Technologie ausgerüstet. Simpel und schnell: Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE ist die unkomplizierte und schnelle Art, einen knickfesten Leiter anzuschließen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (33 x 15,3 x 35,95) mm.


