WAGO - Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, weiß/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272-404/272-490
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.016 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918406338
Sonepar Artikelnummer
120727316
Hersteller Artikelnummer
272-404/272-490
Hersteller Typ
272-404/272-490
Hersteller Artikel Nr.:
272-404/272-490
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg
Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, ohne Rastfüße, 4-polig, weiß/grau.. Federleiste/Buchse Serie 272 mit PUSH WIRE Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 272-404/272-490 bietet eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 und 9 mm . Bei diesem Produkt findet die PUSH WIRE-Technologie Verwendung. Simpel und schnell: Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE ist der unkomplizierte und schnelle Weg, einen knickfesten Leiter anzuschließen. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße (43 x 15,3 x 35,95) mm.


