WAGO - Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, weiß/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272-405/272-491
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918406789
Sonepar Artikelnummer
120727317
Hersteller Artikelnummer
272-405/272-491
Hersteller Typ
272-405/272-491
Hersteller Artikel Nr.:
272-405/272-491
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg
Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, ohne Rastfüße, 5-polig, weiß/grau.. Federleiste/Buchse Serie 272 mit PUSH WIRE Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 272-405/272-491) ermöglicht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 und 9 mm . Dieses Produkt verwendet die PUSH WIRE-Technologie. Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um die Federkraft zu überwinden und so den Leiter schneller zu klemmen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (53 x 15,3 x 35,95) mm.


