WAGO - Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, weiß/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272-405/272-514
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918406949
Sonepar Artikelnummer
120727318
Hersteller Artikelnummer
272-405/272-514
Hersteller Typ
272-405/272-514
Hersteller Artikel Nr.:
272-405/272-514
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.019 kg
Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, ohne Rastfüße, 5-polig, weiß/grau.. Federleiste/Buchse Serie 272 mit PUSH WIRE Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 272-405/272-514 ermöglicht eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 und 9 mm . Bei diesem Produkt wird die PUSH WIRE-Technologie verwendet. Die schnellste Art, einen Leiter zu klemmen ist unser zuverlässiger Steckklemmanschluss PUSH WIRE. Diese Anschlussart nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um die Federkraft zu überwinden. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Maße (53 x 15,3 x 35,95) mm.


