WAGO - Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, weiß/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272-413/272-419
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918396165
Sonepar Artikelnummer
120727319
Hersteller Artikelnummer
272-413/272-419
Hersteller Typ
272-413/272-419
Hersteller Artikel Nr.:
272-413/272-419
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg
Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, ohne Rastfüße, 3-polig, weiß/grau.. Federleiste/Buchse Serie 272, weiß/grau Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 272-413/272-419 und bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Die Federleiste/Buchse erfüllt zudem auch die Funktion Stiftleiste. Dieses Produkt basiert auf der PUSH WIRE-Technologie. Leicht und schnell: Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE ist der unkomplizierte und schnelle Weg, einen knickfesten Leiter anzuschließen. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen (33 x 15,3 x 46,15) mm.


