WAGO - Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, weiß/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272-413/272-489
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918396202
Sonepar Artikelnummer
120727320
Hersteller Artikelnummer
272-413/272-489
Hersteller Typ
272-413/272-489
Hersteller Artikel Nr.:
272-413/272-489
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg
Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, ohne Rastfüße, 3-polig, weiß/grau.. Federleiste/Buchse Serie 272 mit PUSH WIRE Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 272-413/272-489) bietet eine ordentliche Elektroinstallation. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 und 9 mm . Die Federleiste/Buchse erfüllt zudem auch die Funktion Stiftleiste. Bei diesem Produkt kommt die PUSH WIRE-Technologie zum Einsatz. Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um die Federkraft zu überbrücken und so den Leiter einfacher zu klemmen. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Maße (33 x 15,3 x 46,15) mm.


