WAGO - Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, weiß/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272-415/272-491
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.023 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918396240
Sonepar Artikelnummer
120727321
Hersteller Artikelnummer
272-415/272-491
Hersteller Typ
272-415/272-491
Hersteller Artikel Nr.:
272-415/272-491
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.023 kg
Netzanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, ohne Drücker, ohne Rastfüße, 5-polig, weiß/grau.. Federleiste/Buchse Serie 272, weiß/grau Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 272-415/272-491 und verspricht eine reibungslose Elektroinstallation. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm erforderlich. Die Federleiste/Buchse erfüllt zudem auch die Funktion Stiftleiste. Dieses Produkt ist mit der PUSH WIRE-Technologie ausgestattet. Die schnellste Art, einen Leiter zu klemmen ist unser zuverlässiger Steckklemmanschluss PUSH WIRE. Diese Anschlussart nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um die Federkraft zu überwinden. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (53 x 15,3 x 46,15) mm.


