Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Netzteil S0-Schnittstelle, Eingangsspannung AC 230V, S0-Schnittstelle

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 286-742

  • Dienst Primärseite - sonstige

  • Anschlussart Primärseite - sonstige

  • Bidirektional - Nein

  • Galvanische Trennung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332564403

Sonepar Artikelnummer

120728362

Hersteller Artikelnummer

286-742

Hersteller Typ

286-742

Hersteller Artikel Nr.:

286-742

Dienst Primärseite:

sonstige

Anschlussart Primärseite:

sonstige

Bidirektional:

Nein

Galvanische Trennung:

ohne

Dienst Sekundärseite:

sonstige

Anschlussart Sekundärseite:

sonstige

Überstromschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365005

Gewicht:

0.057 kg

Netzteil S0-Schnittstelle, Eingangsspannung AC 230 V, S0-Schnittstelle.. Kurzbeschreibung: Dieser kompakte Baustein versorgt die passiven S0‐Zähler‐Schnittstellen, um so die Impulswerte des Zählers verarbeiten zu können.