WAGO - Optokopplermodul, 2-fach, Eingangsnennspannung DC24V, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 857-1494
Eingangsspannung - 16.8 .. 31.2 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 9 .. 60 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821099826
Sonepar Artikelnummer
120739822
Hersteller Artikelnummer
857-1494
Hersteller Typ
857-1494
Hersteller Artikel Nr.:
857-1494
Eingangsspannung:
16.8 .. 31.2 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
9 .. 60 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.030 kg


