WAGO - Optokopplermodul, Ausgang DC 3-31, 2 V, Grenzdauerstrom 3A, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 859-731
Eingangsspannung - 100 .. 120 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143605021
Sonepar Artikelnummer
121023368
Hersteller Artikelnummer
859-731
Hersteller Typ
859-731
Hersteller Artikel Nr.:
859-731
Eingangsspannung:
100 .. 120 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.015 kg


