WAGO - Optokopplermodul, Ausgangsspannungsbereich DC 10-30 V, Bahn, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 859-722
Eingangsspannung - 77 .. 137.5 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 12 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143604864
Sonepar Artikelnummer
120739951
Hersteller Artikelnummer
859-722
Hersteller Typ
859-722
Hersteller Artikel Nr.:
859-722
Eingangsspannung:
77 .. 137.5 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
12 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.05 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.018 kg


