WAGO - Optokopplermodul, Eingangsnennspannung AC 230V, Ausgang DC 20-30 V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 859-712
Eingangsspannung - 175 .. 270 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung - 20 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055144130218
Sonepar Artikelnummer
120739949
Hersteller Artikelnummer
859-712
Hersteller Typ
859-712
Hersteller Artikel Nr.:
859-712
Eingangsspannung:
175 .. 270 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
20 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.5 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.015 kg


