WAGO - Optokopplermodul, Eingangsnennspannung DC 12-48 V, Ausgang DC 10-53 V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 859-744
Eingangsspannung - 10 .. 53 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3 .. 53 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143605458
Sonepar Artikelnummer
120739959
Hersteller Artikelnummer
859-744
Hersteller Typ
859-744
Hersteller Artikel Nr.:
859-744
Eingangsspannung:
10 .. 53 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3 .. 53 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
4 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.019 kg


