WAGO - Optokopplermodul, Eingangsnennspannung DC 5 V, Ausgang AC 24-260 V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 859-902
Eingangsspannung - 4 .. 6.25 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 24 .. 260 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143606738
Sonepar Artikelnummer
120739979
Hersteller Artikelnummer
859-902
Hersteller Typ
859-902
Hersteller Artikel Nr.:
859-902
Eingangsspannung:
4 .. 6.25 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24 .. 260 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.5 A
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.020 kg


