WAGO - Optokopplermodul, Eingangsnennspannung DC 5 V, Ausgang DC 0-24V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 859-753
Eingangsspannung - 4 .. 6.25 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 20 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143605472
Sonepar Artikelnummer
120739961
Hersteller Artikelnummer
859-753
Hersteller Typ
859-753
Hersteller Artikel Nr.:
859-753
Eingangsspannung:
4 .. 6.25 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
20 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.015 kg


