WAGO - Optokopplermodul, Eingangsnennspannung DC 5 V, Ausgang DC 3-30 V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 859-738
Eingangsspannung - 4.5 .. 6 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143605359
Sonepar Artikelnummer
120739956
Hersteller Artikelnummer
859-738
Hersteller Typ
859-738
Hersteller Artikel Nr.:
859-738
Eingangsspannung:
4.5 .. 6 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.019 kg


