WAGO - Optokopplermodul, Eingangsnennspannung DC 5 V, Ausgang DC 3-60 V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 859-793
Eingangsspannung - 2 .. 6.25 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3 .. 60 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143606271
Sonepar Artikelnummer
120739969
Hersteller Artikelnummer
859-793
Hersteller Typ
859-793
Hersteller Artikel Nr.:
859-793
Eingangsspannung:
2 .. 6.25 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3 .. 60 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.018 kg


