WAGO - Optokopplermodul, Eingangsnennspannung DC12V, Ausgang DC 9-60 V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 859-798
Eingangsspannung - 8.4 .. 15 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 9 .. 60 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143606431
Sonepar Artikelnummer
120739974
Hersteller Artikelnummer
859-798
Hersteller Typ
859-798
Hersteller Artikel Nr.:
859-798
Eingangsspannung:
8.4 .. 15 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
9 .. 60 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.017 kg


