WAGO - Optokopplermodul, Eingangsnennspannung DC24V, Ausgang AC 24-260 V, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 859-734
Eingangsspannung - 19 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 12 .. 260 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055144130027
Sonepar Artikelnummer
120739954
Hersteller Artikelnummer
859-734
Hersteller Typ
859-734
Hersteller Artikel Nr.:
859-734
Eingangsspannung:
19 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
12 .. 260 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.020 kg


