WAGO - Optokopplermodul, Eingangsnennspannung DC24V, Ausgang DC 0-24V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 859-708
Eingangsspannung - 19 .. 30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 14 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143604727
Sonepar Artikelnummer
120739948
Hersteller Artikelnummer
859-708
Hersteller Typ
859-708
Hersteller Artikel Nr.:
859-708
Eingangsspannung:
19 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
14 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.018 kg


