WAGO - Optokopplermodul, Eingangsnennspannung DC24V, Ausgang DC 0-24V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 859-720
Eingangsspannung - 16 .. 30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 10 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143604802
Sonepar Artikelnummer
120739950
Hersteller Artikelnummer
859-720
Hersteller Typ
859-720
Hersteller Artikel Nr.:
859-720
Eingangsspannung:
16 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
10 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.018 kg


