WAGO - Optokopplermodul, Eingangsnennspannung DC24V, Ausgang DC 15-30 V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286-721
Eingangsspannung - 15 .. 30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 15 .. 40 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332157735
Sonepar Artikelnummer
120728360
Hersteller Artikelnummer
286-721
Hersteller Typ
286-721
Hersteller Artikel Nr.:
286-721
Eingangsspannung:
15 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
15 .. 40 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.029 kg


