WAGO - Optokopplermodul, Eingangsnennspannung DC24V, Ausgang DC 20-28, 8 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 859-759
Eingangsspannung - 20 .. 30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 20 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143606141
Sonepar Artikelnummer
120739964
Hersteller Artikelnummer
859-759
Hersteller Typ
859-759
Hersteller Artikel Nr.:
859-759
Eingangsspannung:
20 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
20 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.019 kg


