WAGO - Optokopplermodul, Eingangsnennspannung DC24V, Ausgang DC 20-60 V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286-791
Eingangsspannung - 15 .. 30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 20 .. 60 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454397470
Sonepar Artikelnummer
120728365
Hersteller Artikelnummer
286-791
Hersteller Typ
286-791
Hersteller Artikel Nr.:
286-791
Eingangsspannung:
15 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
20 .. 60 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.015 kg


