WAGO - Optokopplermodul, Eingangsnennspannung DC24V, Ausgang DC 20-60 V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 859-791
Eingangsspannung - 16 .. 30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3 .. 60 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143606240
Sonepar Artikelnummer
120739968
Hersteller Artikelnummer
859-791
Hersteller Typ
859-791
Hersteller Artikel Nr.:
859-791
Eingangsspannung:
16 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3 .. 60 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.2 A
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.019 kg


