WAGO - Optokopplermodul, Eingangsnennspannung DC24V, Ausgang DC 3-30 V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 859-730
Eingangsspannung - 12.5 .. 30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143604987
Sonepar Artikelnummer
120739952
Hersteller Artikelnummer
859-730
Hersteller Typ
859-730
Hersteller Artikel Nr.:
859-730
Eingangsspannung:
12.5 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
4.8 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.018 kg


