WAGO - Optokopplermodul, Eingangsnennspannung DC24V, Ausgang DC 3-30 V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 859-732
Eingangsspannung - 15 .. 42 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143605038
Sonepar Artikelnummer
120739953
Hersteller Artikelnummer
859-732
Hersteller Typ
859-732
Hersteller Artikel Nr.:
859-732
Eingangsspannung:
15 .. 42 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.020 kg


