WAGO - Optokopplermodul, Eingangsnennspannung DC24V, Ausgang DC 9-60 V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 859-794
Eingangsspannung - 16 .. 30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 9 .. 60 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966278989
Sonepar Artikelnummer
120739970
Hersteller Artikelnummer
859-794
Hersteller Typ
859-794
Hersteller Artikel Nr.:
859-794
Eingangsspannung:
16 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
9 .. 60 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.018 kg


