WAGO - Optokopplermodul, Eingangsnennspannung DC24V, Grenzdauerstrom 0,5 A, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 859-706
Eingangsspannung - 18 .. 30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 4 .. 6.25 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143604697
Sonepar Artikelnummer
120739947
Hersteller Artikelnummer
859-706
Hersteller Typ
859-706
Hersteller Artikel Nr.:
859-706
Eingangsspannung:
18 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
4 .. 6.25 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.5 A
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.019 kg


