WAGO - Optokopplermodul, Eingangsnennspannung DC24V, Statusanzeige rot, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286-794
Eingangsspannung - 18 .. 30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 20 .. 60 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454586218
Sonepar Artikelnummer
120728367
Hersteller Artikelnummer
286-794
Hersteller Typ
286-794
Hersteller Artikel Nr.:
286-794
Eingangsspannung:
18 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
20 .. 60 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.016 kg


