WAGO - Optokopplermodul, Statusanzeige rot, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286-752/002-000
Eingangsspannung - 2 .. 6.25 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 20 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821371472
Sonepar Artikelnummer
120728364
Hersteller Artikelnummer
286-752/002-000
Hersteller Typ
286-752/002-000
Hersteller Artikel Nr.:
286-752/002-000
Eingangsspannung:
2 .. 6.25 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
20 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.5 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.019 kg


