WAGO - Optokopplermodul, Statusanzeige rot, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286-792
Eingangsspannung - 7.5 .. 30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 20 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454860448
Sonepar Artikelnummer
120728366
Hersteller Artikelnummer
286-792
Hersteller Typ
286-792
Hersteller Artikel Nr.:
286-792
Eingangsspannung:
7.5 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
20 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.25 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.023 kg


